Especificaciones
Dimensions
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Peso del envío0.53 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Peso de la herramienta0.495 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso0.495
Details
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Capacidad de corte5 AWG
- DescripciónCombinación Pliers-1000V Aislado
- Color del mangoRojo/amarillo
- Estilo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003593
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003593
Descripción general
Descripción del fabricante
01 06 160 PLIERS-1, 000V
- Alicates combinados utilizados para cortar, agarrar, doblar y tirar del alambre.
- Para trabajos pesados.
- Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil.
- Con filos de corte para alambre suave, duro y de piano.
- Bordes de corte largos para cables más gruesos.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC) para corte intensivo.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad