Motion
03 08 200 SBA

KNIPEX
03 08 200 SBA

Combinación de 8" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651765
No. Fabricante 03 08 200 SBA
Precio71.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
03 08 200 SBA

Combinación de 8" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651765
No. Fabricante 03 08 200 SBA
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
Precio71.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Peso del envío
    0.81 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.735 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.735

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    1/2 in
  • Descripción
    Combinación Pliers-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221018634
  • Material
    Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221018634

Descripción general

Descripción del fabricante
03 08 200 PLIERS-1,
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.