Motion
95 06 230

KNIPEX
95 06 230

Cable de 9" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651767
No. Fabricante 95 06 230
Precio148.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 06 230

Cable de 9" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651767
No. Fabricante 95 06 230
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
Precio148.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    8 15/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    9 in
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 15/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 15/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.595 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/8 in
  • Peso
    0.595
  • Ancho
    3 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Bordes de corte de acero inoxidable
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de corte
    5/8 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    5/8 in
  • Descripción
    Cable Shears-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado, plástico
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005894
  • Material
    Bordes de corte de acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005894
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 06 230 SHEARS-1, 000V AISLADAS
  • Para conductores de cobre de hasta 1/0 AWG.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas de precisión.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 1000V empuñaduras recubiertas de plástico, probadas por VDE.
  • Junta atornillada ajustable.