Motion
14 26 160

KNIPEX
14 26 160

Alicates de corte diagonales de 6 1/4" con Stripper-1000V aislados
Artículo MI #10651771
No. Fabricante 14 26 160
Precio128.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
14 26 160

Alicates de corte diagonales de 6 1/4" con Stripper-1000V aislados
Artículo MI #10651771
No. Fabricante 14 26 160
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
Precio128.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    6 11/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.495 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.495
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Descripción
    Alicates de corte diagonal con aislamiento Stripper-1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221003999
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003999
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
14 26 160 ALICATES DE CORTE EN DIAGONAL CON
  • Alta capacidad de corte gracias a un punto de apalancamiento alto.
  • Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1.5 y 2.5 mm2.
  • Filo de corte alargado para un acceso más fácil a áreas confinadas.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Capacidad de corte: hasta 1/8" para cable blando y hasta 1/16" para cable duro medio.
  • Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo