Motion
98 53 03

KNIPEX
98 53 03

6 3/4" Desmontaje Knife-1000V Aislado
Artículo MI #10651772
No. Fabricante 98 53 03
Precio39.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 53 03

6 3/4" Desmontaje Knife-1000V Aislado
Artículo MI #10651772
No. Fabricante 98 53 03
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
Precio39.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    9/16 in
  • Longitud del mango
    5 7/16 in
  • Longitud
    6 10/16 in
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    6 3/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 10/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 10/16 in
  • Ancho de la punta
    23/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 9/16 in
  • Peso
    0.17
  • Ancho
    1 9/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Desmontaje Knife-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8211.92.4060
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221006426
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221006426

Descripción general

Descripción del fabricante
98 53 03 CUCHILLA DE KNIFE-1, 000V
  • Forma del mango con un cómodo protector contra resbalones.
  • Agarre seguro gracias a componentes blandos antideslizantes.
  • El hueco para el pulgar y el "gancho para el dedo" en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de fuerza cuando se tira de la hoja.
  • Hoja de gancho fija y sólida; apta para cables redondos; hoja: acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
  • Longitud de la cuchilla de 1 7/64".
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"