Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/8 in
- Longitud5 9/16 in
- Profundidad general1 1/8 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 9/16 in
- Ancho de pieza única5 9/16 in
- Peso de la herramienta0.575 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio forjado
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónBarra de extensión, 1/2" Drive-1000V aislada
- Color del mangoRojo
- Número de Upc del fabricante843221005764
- MaterialAcero al cromo vanadio forjado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005764
Descripción general
- Barra de extensión de 5" para unidad cuadrada de 1/2".
- Para uso con tomas.
- Con cuadrado interno y externo.
- Bloqueo rápido, fácil y seguro de las tomas conectadas.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio; forjado.