Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud/diámetro1 49/64
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total1.7656 pulg.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 3/4 in
- Ancho de pieza única1 3/4 in
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
- Peso de la herramienta0.085 libras
- Ancho de la herramienta7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónZócalo hexagonal, 3/8"-1000V aislado 1/2"
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221019679
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221019679
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL DE 98 37 1/2", 3/8"-1, 000V
- Llave hexagonal de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal imperiales.
- Diseño de 12 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 1/2".
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad