Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud/diámetro1 59/64
- Profundidad general1 3/16 in
- Longitud total1.9219 pulg.
- Altura de pieza única1 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única2 in
- Ancho de pieza única2 in
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
- Peso de la herramienta0.135 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónZócalo hexagonal, 3/8"-1000V aislado 3/4"
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221006747
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221006747
Descripción general
- Llave hexagonal de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal imperiales.
- Diseño de 12 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 3/4".
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.