Motion
98 37 5/16"

KNIPEX
98 37 5/16"

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 3/4 pulg., 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651784
No. Fabricante 98 37 5/16"
Precio61.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 37 5/16"

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 3/4 pulg., 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651784
No. Fabricante 98 37 5/16"
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
Precio61.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud/diámetro
    1 21/32
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    1.6563 pulg.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 2/3 in
  • Ancho de pieza única
    1 2/3 in
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.065 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 pulg.

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Zócalo hexagonal, 3/8"-1000V aislado 5/16"
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006761
  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    843221006761

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL DE 98 37 5/16", 3/8"-1, 000V
  • Llave hexagonal de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal imperiales.
  • Diseño de 12 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
  • Para anchos en planos de 5/16".
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado.