Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud/diámetro2 11/64
- Profundidad general1 3/16 in
- Longitud total2.1719 pulg.
- Altura de pieza única1 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única2 3/16 in
- Ancho de pieza única2 3/16 in
- Tamaño del enchufe11/16 pulg.
- Peso de la herramienta0.175 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónZócalo hexagonal, 1/2" Drive-1000V aislado 11/16"
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221009038
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221009038
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal métricos.
- Diseño de 12 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 11/16".
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.