Motion
98 47 5/8"

KNIPEX
98 47 5/8"

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 5/8 pulg., 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651793
No. Fabricante 98 47 5/8"
Precio55.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 47 5/8"

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 5/8 pulg., 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651793
No. Fabricante 98 47 5/8"
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
Precio55.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud/diámetro
    2 11/64
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    2.1719 pulg.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    2 5/32 in
  • Ancho de pieza única
    2 5/32 in
  • Tamaño del enchufe
    5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.19 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Zócalo hexagonal, 1/2" Drive-1000V aislado 5/8"
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006839
  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    843221006839

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL DE 98 47 5/8", 1/2"-1, 000V
  • Destornillador hexagonal de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal métricos.
  • Diseño de 12 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
  • Para anchos en planos de 5/8".
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado.