Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud/diámetro1 59/64
- Profundidad general1 3/16 in
- Longitud total1 59/64
- Altura de pieza única1 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 15/16 in
- Ancho de pieza única1 15/16 in
- Tamaño del enchufe22 mm
- Peso de la herramienta0.14 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave hexagonal, 3/8" Drive-1000V Aislada, 19 mm
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017613
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221017613
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal métricos.
- Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 19 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.