Motion
98 39 05

Knipex
98 39 05

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 5 mm, 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651806
No. Fabricante 98 39 05
Precio101.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 39 05

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 5 mm, 6 PT, Acabado de plástico
Artículo MI #10651806
No. Fabricante 98 39 05
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
Precio101.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud/diámetro
    3
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    3 3/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    3 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    3 5/8 in
  • Tamaño del enchufe
    5 mm
  • Peso de la herramienta
    0.12 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 pulg.

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Llave hexagonal, 3/8" Drive-1000V Aislada, 5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017644
  • Material
    Acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    843221017644

Descripción general

Descripción del fabricante
98 39 05 HEX., 3/8"-1, 000V
  • Destornillador hexagonal de 3/8" para tornillos hexagonales internos métricos.
  • Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
  • Para anchos en planos de 5 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero cromado para herramientas especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo