Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud/diámetro3
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total3 3/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única3 5/8 in
- Ancho de pieza única3 5/8 in
- Tamaño del enchufe6 mm
- Peso de la herramienta0.145 libras
- Ancho de la herramienta1 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave hexagonal, 3/8" Drive-1000V Aislada, 6 mm
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017651
- MaterialAcero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221017651
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 3/8" para tornillos hexagonales internos métricos.
- Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 6 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero cromado para herramientas especiales.