Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud/diámetro2 11/64
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total2 11/64
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única2 5/32 in
- Ancho de pieza única2 5/32 in
- Tamaño del enchufe16 mm
- Peso de la herramienta0.19 libras
- Ancho de la herramienta1 5/32 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave hexagonal, 1/2" Drive-1000V Aislada, 16 mm
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017781
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221017781
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal métricos.
- Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 16 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.