Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud/diámetro2 13/32
- Profundidad general1 7/16 in
- Longitud total2 13/32
- Altura de pieza única1 7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única2 7/16 in
- Ancho de pieza única2 7/16 in
- Tamaño del enchufe24 mm
- Peso de la herramienta0.34 libras
- Ancho de la herramienta1 19/32 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave hexagonal, 1/2" Drive-1000V Aislada, 24 mm
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017835
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de piezas1
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO843221017835
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal métricos.
- Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 24 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado.