Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud/diámetro3
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total3 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única3 5/8 in
- Ancho de pieza única3 5/8 in
- Tamaño del enchufe8 mm
- Peso de la herramienta0.205 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave hexagonal, 1/2" Drive-1000V Aislada, 8 mm
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221006402
- MaterialAcero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006402
Descripción general
- Destornillador hexagonal de 1/2" para tornillos hexagonales internos métricos.
- Diseño de 6 puntos para reducir el deslizamiento y el redondeo de las esquinas.
- Para anchos en planos de 8 mm.
- 1000V plástico sumergido.