Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total7 1/4 in
- Peso del envío0.6 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 5/16 in
- Ancho de pieza única7 5/16 in
- Peso de la herramienta0.555 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.555
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Capacidad de corte5 AWG
- DescripciónCombinación de alto apalancamiento Pliers-1000V aislada
- Color del mangoRojo/amarillo
- Estilo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8203.20.6030
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003616
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003616
Descripción general
- 35 % menos de esfuerzo necesario que con alicates combinados convencionales debido a un alto apalancamiento.
- Dureza del filo de corte (aprox. 63 HRC) para corte intensivo.
- Corte más fácil, agarre potente, doblado y tracción.
- Bordes de corte largos para cables más gruesos.
- Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.