Motion
74 06 160

Knipex
74 06 160

6 1/4" de alto apalancamiento con aislamiento diagonal Cutters-1000V
Artículo MI #10651828
No. Fabricante 74 06 160
Precio99.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
74 06 160

6 1/4" de alto apalancamiento con aislamiento diagonal Cutters-1000V
Artículo MI #10651828
No. Fabricante 74 06 160
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
Precio99.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    6 11/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.515 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.515
  • Ancho
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    3/32 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    5/64 in
  • Descripción
    Aislamiento diagonal Cutters-1000V de alto apalancamiento
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005078
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005078
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74 06 160 DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO
  • Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
  • Eje forjado para trabajos pesados.
  • Para un uso continuo y muy duro.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo