Motion
11 06 160

Knipex
11 06 160

Alambre tipo extremo Stripper-1000V de 6 1/4 in aislado
Artículo MI #10651835
No. Fabricante 11 06 160
Precio71.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
11 06 160

Alambre tipo extremo Stripper-1000V de 6 1/4 in aislado
Artículo MI #10651835
No. Fabricante 11 06 160
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
Precio71.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.4 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alambre tipo extremo Stripper-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221003869
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003869
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
11 06 160 PELADOR DE CABLES DE TIPO EXTREMO CROMADO
  • Para conductores monofilares, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma con un diámetro máximo de 5.0 mm ( 13/64").
  • Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
  • Apto para cables de hasta 8 AWG.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo