Motion
87 28 250 EE. UU.

Knipex
87 28 250 US

Alicates de bomba de agua Cobra®: mordaza dentada, 1000V aislado, multicomponente, agarre ASTM, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651841
No. Fabricante 87 28 250 US
Precio99.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 28 250 US

Alicates de bomba de agua Cobra®: mordaza dentada, 1000V aislado, multicomponente, agarre ASTM, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651841
No. Fabricante 87 28 250 US
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
Precio99.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    10 1/8 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    0.875
  • Ancho
    2 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Mordazas pulidas
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    Sí
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221010591
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 3/4 in
  • Número de puestos
    24
  • UPC_NO
    843221010591

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE AGUA DE ALTA TECNOLOGÍA COBRA 87 28 250 US
  • La acción de ajuste para adaptarse a la pieza de trabajo es fácil y fiable con el aislante KNIPEX Cobra®: coloque la mordaza de agarre superior de los alicates abiertos en la pieza de trabajo, empuje los alicates para cerrarlos, ¡haya terminado!
  • Ajuste rápido desplazando la mordaza directamente sobre la pieza de trabajo: manejo rápido, seguro y cómodo.
  • Apertura con solo tocar un botón aparte de la pieza de trabajo.
  • 24 ajustes finos para una adaptación óptima a diferentes tamaños de pieza de trabajo y una posición de agarre cómoda.
  • Buen acceso a la pieza de trabajo debido al tamaño delgado de la cabeza y la zona de la articulación.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas, sin deslizamiento de la pieza de trabajo y con poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo