Motion
87 26 250

Knipex
87 26 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, 1000V Agarradera aislada, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651842
No. Fabricante 87 26 250
Precio118.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 26 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, 1000V Agarradera aislada, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651842
No. Fabricante 87 26 250
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
Precio118.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    10 1/8 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    0.875
  • Ancho
    2 11/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    Sí
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221014209
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 3/4 in
  • Número de puestos
    24
  • UPC_NO
    843221014209

Descripción general

Descripción del fabricante
87 26 250 Alicates de cobre RÁPIDO
  • La acción de ajuste para adaptarse a la pieza de trabajo es fácil y fiable con el aislante KNIPEX Cobra®: coloque la mordaza de agarre superior de los alicates abiertos en la pieza de trabajo, empuje los alicates para cerrarlos, ¡haya terminado!
  • Ajuste rápido desplazando la mordaza directamente sobre la pieza de trabajo: manejo rápido, seguro y cómodo.
  • Apertura con solo tocar un botón aparte de la pieza de trabajo.
  • 24 ajustes finos para una adaptación óptima a diferentes tamaños de pieza de trabajo y una posición de agarre cómoda.
  • Buen acceso a la pieza de trabajo debido al tamaño delgado de la cabeza y la zona de la articulación.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas, sin deslizamiento de la pieza de trabajo y con poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo