Motion
09 08 240 EE. UU.

Knipex
09 08 240 US

Alicates de alto apalancamiento de 9 1/2 in con aislamiento Lineman's Pliers New England Head-1000V
Artículo MI #10651844
No. Fabricante 09 08 240 US
Precio94.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
09 08 240 US

Alicates de alto apalancamiento de 9 1/2 in con aislamiento Lineman's Pliers New England Head-1000V
Artículo MI #10651844
No. Fabricante 09 08 240 US
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
Precio94.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/3 in
  • Longitud total
    9 1/2 in
  • Peso del envío
    1.076 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 5/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.02 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/3 in
  • Peso
    1.02

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Descripción
    Alicates de gran apalancamiento aislados Lineman's Pliers New England Head-1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Número de Upc del fabricante
    843221006129
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221006129

Descripción general

Descripción del fabricante
09 08 240 US DE ALTO APALANCAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LÍNEA
  • El diseño de alto apalancamiento requiere un 50% menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales debido a una relación de transmisión optimizada.
  • Alta relación de transmisión para un corte sencillo.
  • Forma de mango ergonómicamente optimizada para un contacto firme con la mano y un funcionamiento que reduce la fatiga.
  • Zona de agarre moleteada y efectiva entrecruzada en las mordazas para un agarre y tracción fuertes.
  • Zona de agarre serrada debajo de la articulación para un potente apalancamiento.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro, clavos y alambre de piano.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo