Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 53/64 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza21/32 in
- Longitud total6 1/4 in
- Grosor de la punta13/64 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso0.36
Detalles
- Estilo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221004408
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221004408
Descripción general
- Alicates de agarre de alta resistencia.
- Mordazas trapezoidales largas; superficies de agarre dentadas.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.
- Todas las herramientas aisladas cumplen con los requisitos de ASTM F1505.