Motion
08 28 145 EE. UU.

Knipex
08 28 145 US

Combinación de punta de aguja de 5 3/4" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651846
No. Fabricante 08 28 145 US
Precio77.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
08 28 145 US

Combinación de punta de aguja de 5 3/4" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651846
No. Fabricante 08 28 145 US
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
Precio77.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Peso del envío
    0 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.35 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/16 in
  • Peso
    0.35

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Capacidad de corte
    5/16 in
  • Descripción
    Combinación aguja-nariz Pliers-1000V aislada
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021863
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Forma de la nariz
    Mordaza puntiaguda
  • Número de piezas
    1
  • Cortador lateral
    Sí
  • UPC_NO
    843221021863

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN AGUJA-NARIZ DE 08 28 145 US
  • Alicates de combinación pequeños de alto apalancamiento con mordazas en punta para todos los trabajos de instalación y reparación comunes.
  • Práctico para usar cuando se trabaja en áreas confinadas debido al diseño delgado de la cabeza y las mordazas puntiagudas (antitorcedura).
  • Superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para un agarre seguro de las piezas planas.
  • La ranura fresada en el área de agarre permite sujetar y tirar de piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos.
  • Corte sencillo gracias a la junta de alto apalancamiento.
  • Bordes de corte para alambres blandos, medios duros y duros.
  • Larga vida útil y puntas estables.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo