Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6 7/64 in
- Altura15/16 in
- Longitud8 1/8 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/8 in
- Ancho de pieza única8 1/8 in
- Tamaño del enchufe13 mm
- Peso de la herramienta0.81 libras
- Ancho de la herramienta6 in
- Ancho6 in
Detalles
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónToma en T Wrench-1000V aislada 13 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mangoMango en T
- Tipo de mango1000V Aislado
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017170
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221017170
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
- Para anchos a lo largo de los planos a 13 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.