Motion
98 04 19

Knipex
98 04 19

Toma en T de 8" Wrench-1000V aislada 19 mm
Artículo MI #10651850
No. Fabricante 98 04 19
Precio72.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 04 19

Toma en T de 8" Wrench-1000V aislada 19 mm
Artículo MI #10651850
No. Fabricante 98 04 19
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
Precio72.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 7/64 in
  • Altura
    1 3/8 in
  • Longitud
    8 1/8 in
  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/8 in
  • Tamaño del enchufe
    19 mm
  • Peso de la herramienta
    1.305 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 3/16 in
  • Ancho
    6 3/16 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Toma en T Wrench-1000V aislada 19 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017194
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221017194
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
98 04 19 WRENCH-1, 000V
  • El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 19 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.
  • Para anchos a través de los planos a 3/4".

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo