Especificaciones
Dimensions
- Longitud del mango6 7/64 in
- Altura1 pulg.
- Longitud12 1/4 in
- Profundidad general1 pulg.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única12 1/4 in
- Ancho de pieza única12 1/4 in
- Tamaño del enchufe13 mm
- Peso de la herramienta0.94 libras
- Ancho de la herramienta6 1/16 in
- Ancho6 1/16 in
Details
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónToma en T Wrench-1000V aislada 13 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mangoMango en T
- Tipo de mango1000V Aislado
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017217
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221017217
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
98 05 13 WRENCH-1, 000V
- El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
- Para anchos a lo largo de los planos a 13 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.
- Para anchos a través de los planos a 33/64".
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad