Motion
98 00 9/16"

Knipex
98 00 9/16"

6" Extremo abierto Wrench-1000V aislado 9/16"
Artículo MI #10651864
No. Fabricante 98 00 9/16"
Precio48.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 00 9/16"

6" Extremo abierto Wrench-1000V aislado 9/16"
Artículo MI #10651864
No. Fabricante 98 00 9/16"
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
Precio48.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    6 in
  • Peso del envío
    0.241 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Ancho de la herramienta
    1 3/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Extremo abierto Wrench-1000V aislado 9/16"
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Flexión de la mandíbula
    15 °
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
98 00 9/16" OPEN END WRENCH-1, 000V
  • Mordaza angulada 15˚.
  • Para anchos a través de los planos a 9/16".
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo