Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Peso del envío0.134 libras lbs.
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.6 in
- Ancho de la herramienta1 1/8 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- DescripciónExtremo abierto Wrench-1000V aislado 11 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Flexión de la mandíbula15 °
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Mordaza angulada 15˚.
- Para anchos a lo largo de los planos a 11 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.