Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total8 1/2 in
- Peso del envío0.744 libras lbs.
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 11/16 in
- Ancho de pieza única8 11/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.6 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la herramienta2 5/16 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- DescripciónExtremo abierto Wrench-1000V aislado 27 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Flexión de la mandíbula15 °
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Mordaza angulada 15˚.
- Para anchos a lo largo de los planos a 27 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.