Motion
92 27 61

Knipex
92 27 61

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/4" con punta Tips-1000V aisladas
Artículo MI #10651894
No. Fabricante 92 27 61
Precio60.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
92 27 61

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/4" con punta Tips-1000V aisladas
Artículo MI #10651894
No. Fabricante 92 27 61
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
Precio60.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Grosor de la punta
    0.50 mm
  • Ancho de la punta
    0.50 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0462 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Rojo
  • Mangos de cojín
    Mangos de cojín incluidos
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable con punta Tips-1000V aisladas
  • Recubrimiento de acabado
    1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Patrón
    Recto
  • Tipo de punto
    Ultrafina

Descripción general

Descripción del fabricante
92 27 61 TWEEZERS-1, 000V
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas puntiagudas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Asas aisladas VDE para tensiones de hasta 1000V.
  • Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo