Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/2 in
- Longitud total5 3/4 in
- Altura de pieza única1 1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/4 in
- Ancho de pieza única5 3/4 in
- Grosor de la punta1.30 mm
- Ancho de la punta3.00 mm
- Peso de la herramienta0.0638 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorRojo
- Mangos de cojínMangos de cojín incluidos
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable Blunt Tips-1000V aisladas
- Recubrimiento de acabado1000V Aislado
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Tipo de puntoPrecisión
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas suaves.
- Para una amplia gama de aplicaciones en la industria electrónica.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Asas aisladas VDE para tensiones de hasta 1000V.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.