Motion
98 90

Knipex
98 90

Longitud de la cuchilla Hacksaw 9-9/16 pulg., Estilo de mango: 1000V Plástico aislado
Artículo MI #10651898
No. Fabricante 98 90
Precio69.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 90

Longitud de la cuchilla Hacksaw 9-9/16 pulg., Estilo de mango: 1000V Plástico aislado
Artículo MI #10651898
No. Fabricante 98 90
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
Precio69.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    9 9/16 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    9 1/2 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 9/16 in
  • Dientes por pulgada
    25
  • Profundidad del cuello
    1-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.405 libras
  • Ancho de la herramienta
    4 1/16 in
  • Ancho
    4 1/16 in

Detalles

  • Material de la hoja
    Metal
  • Hoja(s) incluidas
    1
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    No
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Hacksaw-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado, plástico
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, plástico
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    98 90
  • Número de Upc del fabricante
    843221006556
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Sierra auxiliar junior
  • UPC_NO
    843221006556

Descripción general

Descripción del fabricante
98 90 HACKSAW-1, 000V AISLADA
  • Hoja de sierra para metal y madera con 25 TPI (dientes por pulgada).
  • La cuchilla es reemplazable.
  • 1000V plástico sumergido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo