Motion
22 08 160 SBA

Knipex
22 08 160 SBA

Nariz redonda Pliers-1000V aislada de 6 1/4"
Artículo MI #10651900
No. Fabricante 22 08 160 SBA
Precio90.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
22 08 160 SBA

Nariz redonda Pliers-1000V aislada de 6 1/4"
Artículo MI #10651900
No. Fabricante 22 08 160 SBA
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
Precio90.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    1 1/16 in
  • Longitud de la mordaza
    1 3/16 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    45/64 in
  • Longitud
    6 9/16 in
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Peso del envío
    0.46 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 9/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.55 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.55 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.8 in
  • Grosor de la punta
    1/8 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso de la herramienta
    0.395 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.395
  • Ancho
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Punta redonda Pliers-1000V aislada
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221018658
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
22 08 160 PLIERS-1, 000V
  • Para doblar bucles de alambre en trabajos eléctricos y fabricación de joyas.
  • Mordazas cortas redondas y lisas.
  • Puntas suaves.
  • Ideal para sujetar componentes y/o cables durante la soldadura.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo