Motion
98 99 11

Knipex
98 99 11

Juego de herramientas compacto de 17 piezas con Case-1000V aislados
Artículo MI #10651901
No. Fabricante 98 99 11
Precio1,471.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 11

Juego de herramientas compacto de 17 piezas con Case-1000V aislados
Artículo MI #10651901
No. Fabricante 98 99 11
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
Precio1,471.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 07 200, 70 07 160, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 42, 98 45 125, 98 45 250, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 47, 98 52
  • Altura o ancho general
    12 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    8.73 libras
  • Ancho de la herramienta
    12 1/16 in
  • Peso
    8.73

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de herramientas compacto de 17 piezas con Case-1000V aislados
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates de combinación de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 35), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 40), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislados (98 20 55), Destornillador para tornillos empotrados, Phillips #0-1,000V Aislado (98 24 00), Accionamiento reversible Ratchet-1,000V de Insulated1/2" (98 42), Extensión de 5" Bar-1,000V Unidad aislada de 1/2" (98 45 125), 10" Extensión Bar-1,000V Aislado Unidad de 1/2" (98 45 250), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 10 mm (98 47 10), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 11 mm (98 47 11), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 12 mm (98 47 12), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 13 mm (98 47 13), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 14 mm (98 47 14), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 17 mm (98 47 17), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 19 mm (98 47 19), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52)
  • Incluye
    70 07 160, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 42, 98 45 125, 98 45 250, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 52, 03 07 200
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006563
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    17
  • Establecer tipo
    Caja de herramientas compacta de seguridad
  • UPC_NO
    843221006563

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 11 17 PC-1, 000V HERRAMIENTA AISLADA
  • Incluye 17 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas.
  • Estuche de plástico resistente a los golpes.
  • Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
  • Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates de combinación de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 35), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 40), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislados (98 20 55), Destornillador para tornillos empotrados, Phillips #0-1,000V Aislado (98 24 00), Accionamiento reversible Ratchet-1,000V de Insulated1/2" (98 42), Extensión de 5" Bar-1,000V Unidad aislada de 1/2" (98 45 125), 10" Extensión Bar-1,000V Aislado Unidad de 1/2" (98 45 250), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 10 mm (98 47 10), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 11 mm (98 47 11), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 12 mm (98 47 12), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 13 mm (98 47 13), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 14 mm (98 47 14), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 17 mm (98 47 17), Vaso hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 19 mm (98 47 19), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo