Motion
98 99 11 S4

Knipex
98 99 11 S4

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", Metric-1000V Aislado
Artículo MI #10651902
No. Fabricante 98 99 11 S4
Precio884.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 11 S4

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", Metric-1000V Aislado
Artículo MI #10651902
No. Fabricante 98 99 11 S4
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
Precio884.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.55 libras

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 3/8", Metric-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    (1) 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 37 10 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 10 mm, (1) 98 37 11 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 11 mm, (1) 98 37 12 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 12 mm, (1) 98 37 13 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 13 mm, (1) 98 37 14 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 14 mm, (1) 98 37 17 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 17 mm, (1) 98 37 19 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 19 mm.
  • Incluye
    98 35 125, 98 35 250, 98 37 10, 98 37 11, 98 37 12, 98 37 13, 98 37 14, 98 37 17, 98 37 19, 98 31 7-1/2"
  • Aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221002381
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    10
  • Establecer tipo
    Caja de herramientas compacta de seguridad
  • UPC_NO
    843221002381

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 11 S4 10 PC-1, 000V AISLADO
  • Incluye 10 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas de accionamiento de 3/8" en sistema métrico.
  • Estuche de plástico resistente a los golpes.
  • Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
  • Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas personalizadas para trabajar en sistemas eléctricos.
  • Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
  • Includes 1 each of: 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 250), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 10 mm (98 37 10), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 11 mm (98 37 11), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 12 mm (98 37 12), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 13 mm (98 37 13), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 14 mm (98 37 14), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 17 mm (98 37 17), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 19 mm (98 37 19).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo