Motion
98 99 11 S5

Knipex
98 99 11 S5

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 1/2", SAE-1000V Aislado
Artículo MI #10651903
No. Fabricante 98 99 11 S5
Precio952.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 11 S5

Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 1/2", SAE-1000V Aislado
Artículo MI #10651903
No. Fabricante 98 99 11 S5
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
Precio952.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    10 1/3 in
  • Peso de la herramienta
    6.345 libras
  • Ancho de la herramienta
    10 1/3 in
  • Peso
    6.345

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 1/2", SAE-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    (1) 98 41 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 47 1/2" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1/2", (1) 98 47 1" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1", (1) 98 47 11/16" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 11/16", (1) 98 47 3/4" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 3/4", (1) 98 47 5/8" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 47 7/8" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 7/8", (1) 98 47 9/16" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 9/16".
  • Incluye
    98 45 125, 98 45 250, 98 47 1/2", 98 47 11/16", 98 47 3/4", 98 47 5/8", 98 47 7/8", 98 47 9/16", 98 47, 98 41 10-1/2"
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221002398
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    10
  • Establecer tipo
    Caja de herramientas compacta de seguridad
  • UPC_NO
    843221002398

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 11 S5 10 PC-1, 000V AISLADO
  • Incluye 10 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas con variador SAE de 1/2".
  • Estuche de plástico resistente a los golpes.
  • Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
  • Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas personalizadas para trabajar en sistemas eléctricos.
  • Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
  • Includes 1 each of: 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 41), 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 45 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive(98 45 250), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1/2" (98 47 1/2"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1" (98 47 1"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 11/16" (98 47 11/16"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 3/4" (98 47 3/4"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 5/8" (98 47 5/8"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 7/8" (98 47 7/8"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 9/16" (98 47 9/16").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo