Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general10 1/3 in
- Peso de la herramienta6.53 libras
- Ancho de la herramienta10 1/3 in
- Peso6.53
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de Enchufes 10 Pc, Accionamiento 1/2", Metric-1000V Aislado
- Color del mangoRojo
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidos(1) 98 41 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 47 13 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 13 mm, (1) 98 47 14 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 14 mm, (1) 98 47 17 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 17 mm, (1) 98 47 19 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 19 mm, (1) 98 47 22 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 22 mm, (1) 98 47 24 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 24 mm, (1) 98 47 27 Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 27 mm.
- Incluye98 45 250, 98 45 125, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 47 22, 98 47 24, 98 47 27, 98 41 10-1/2"
- AisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221002404
- MaterialSET
- Número de piezas10
- Establecer tipoCaja de herramientas compacta de seguridad
- UPC_NO843221002404
Descripción general
- Incluye 10 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas de accionamiento de 1/2" en sistema métrico.
- Estuche de plástico resistente a los golpes.
- Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
- Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas personalizadas para trabajar en sistemas eléctricos.
- Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
- Includes 1 each of: 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 41), 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 45 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 45 250), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 13 mm (98 47 13), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 14 mm (98 47 14), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 17 mm (98 47 17), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 19 mm (98 47 19), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 22 mm (98 47 22), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 24 mm (98 47 24), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 27 mm (98 47 27).