Motion
98 99 13 S5

Knipex
98 99 13 S5

Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, Metric-1000V aisladas
Artículo MI #10651905
No. Fabricante 98 99 13 S5
Precio497.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 13 S5

Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, Metric-1000V aisladas
Artículo MI #10651905
No. Fabricante 98 99 13 S5
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
Precio497.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    98 00 08, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 00 22, 98 00 24
  • Altura o ancho general
    4 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    2.71 libras
  • Ancho de la herramienta
    4 1/4 in
  • Peso
    2.71

Detalles

  • País de origen
    India
  • Descripción
    Juego de llaves de extremo abierto de 8 piezas, Metric-1000V aisladas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    4202.12.8130
  • Accesorios incluidos
    (1) 98 00 24 8-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 24 mm, (1) 98 00 22 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 22 mm, (1) 98 00 19 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm, (1) 98 00 17 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm, (1) 98 00 145-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm, (1) 98 00 135-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm, (1) 98 00 10 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm, (1) 98 00 08 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 8 mm.
  • Incluye
    98 00 08, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 00 22, 98 00 24
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221002428
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • Establecer tipo
    Rollos de herramientas de seguridad
  • UPC_NO
    843221002428

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 13 LLAVE DE BOCA ABIERTA DE S5 8 PIEZAS
  • Incluye 8 llaves de extremo abierto para trabajar en instalaciones eléctricas - Tamaños métricos.
  • 1000V plástico sumergido.
  • La bolsa de plástico para herramientas tiene bolsillos cosidos para 8 herramientas.
  • Includes 1 each of: 8-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 24 mm (98 00 24), 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 22 mm (98 00 22), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm (98 00 19), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm (98 00 17), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm (98 00 14), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm (98 00 13), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm (98 00 10), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 8 mm (98 00 08).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo