Motion
98 15 08

Knipex
98 15 08

Mango en T de 10 1/2" para tornillos hexagonales
Artículo MI #10651906
No. Fabricante 98 15 08
Precio116.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 15 08

Mango en T de 10 1/2" para tornillos hexagonales
Artículo MI #10651906
No. Fabricante 98 15 08
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
Precio116.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud
    10 9/16 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    10 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Ancho de pieza única
    10 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.01 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 11/16 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mango en T para tornillos hexagonales
  • Recubrimiento de acabado
    1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
98 15 08 DESTORNILLADORES CON MANGO EN T
  • El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 8 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo