Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Tamaño hexagonal5 mm
- Longitud10 3/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total10 1/2 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Ancho de pieza única10 3/8 in
- Peso de la herramienta0.74 libras
- Ancho de la herramienta3 2/3 in
Detalles
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónMango en T para tornillos hexagonales
- Recubrimiento de acabado1000V Aislado
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mangoMango en T
- Tipo de mango1000V Aislado
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
- Para anchos a lo largo de los planos a 5 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.