Especificaciones
Dimensiones
- Altura15/16 in
- Tamaño hexagonal8 mm
- Longitud5 1/2 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total5 1/2 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Ancho de pieza única5 1/2 in
- Peso de la herramienta0.595 libras
- Ancho de la herramienta3 9/16 in
Detalles
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónMango en T para tornillos hexagonales
- Recubrimiento de acabado1000V Aislado
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mangoMango en T
- Tipo de mango1000V Aislado
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
Descripción del fabricante
98 14 08 DESTORNILLADORES CON MANGO EN T
- El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
- Para anchos a lo largo de los planos a 8 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad