Motion
98 14 06

Knipex
98 14 06

Mango en T de 5 1/2" para tornillos hexagonales
Artículo MI #10651911
No. Fabricante 98 14 06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 14 06

Mango en T de 5 1/2" para tornillos hexagonales
Artículo MI #10651911
No. Fabricante 98 14 06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Tamaño hexagonal
    6 mm
  • Longitud
    5 3/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Ancho de pieza única
    5 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.45 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/2 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mango en T para tornillos hexagonales
  • Recubrimiento de acabado
    1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
98 14 06 DESTORNILLADORES CON MANGO EN T
  • El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 6 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo