Motion
9K  98 98 21 EE. UU.

Knipex
9K 98 98 21 US

Juego de alicates/tornillo de mano combinados - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #10651918
No. Fabricante 9K 98 98 21 US
Precio251.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
9K 98 98 21 US

Juego de alicates/tornillo de mano combinados - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #10651918
No. Fabricante 9K 98 98 21 US
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
Precio251.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.58 lb

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    5 Alicates y destornillador aislados Set-1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 de cada una de las 1000V herramientas aisladas: alicates de corte diagonales de alto apalancamiento de 8" (74 08 200 EE. UU.), alicates combinados de alto apalancamiento de 9" (02 08 225 EE. UU.), destornillador cuadrado de R2 ", 4" (98 12 02), destornillador ranurado de 7/32", 5" (98 20 55), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
  • Incluye
    74 08 200 NOSOTROS, 02 08 225 NOSOTROS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005566
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    5
  • Establecer tipo
    Conjuntos variados
  • Tipo
    Alicates y destornillador
  • UPC_NO
    843221005566

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 98 98 21 US 5 ALICATES/DESTORNILLADOR
  • Incluye 1 de cada una de las 1000V herramientas aisladas: alicates de corte diagonales de alto apalancamiento de 8" (74 08 200 EE. UU.), alicates combinados de alto apalancamiento de 9" (02 08 225 EE. UU.), destornillador cuadrado de R2 ", 4" (98 12 02), destornillador ranurado de 7/32", 5" (98 20 55), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
  • Contiene dos alicates y tres destornilladores KNIPEX .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo