Especificaciones
Detalles
- País de origenAlemania
- Descripción5 Alicates y destornillador aislados Set-1000V
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente
- Estilo de mango1000V Aislado, multicomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada una de las siguientes: 1000V herramientas aisladas: alicates de 9-1/2" de alto apalancamiento (09 08 240 EE. UU.), alicates de corte diagonal de 10" de alto apalancamiento (74 08 250 EE. UU.), destornillador cuadrado de R2 ", 4" (98 12 02), destornillador ranurado de 7/32", 5" (98 20 55), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
- Incluye09 08 240 NOSOTROS, 74 08 250 NOSOTROS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02
- AisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221005573
- MaterialSET
- Número de piezas5
- Establecer tipoConjuntos variados
- UPC_NO843221005573
Descripción general
- Incluye 1 de cada una de las siguientes: 1000V herramientas aisladas: alicates de 9-1/2" de alto apalancamiento (09 08 240 EE. UU.), alicates de corte diagonal de 10" de alto apalancamiento (74 08 250 EE. UU.), destornillador cuadrado de R2 ", 4" (98 12 02), destornillador ranurado de 7/32", 5" (98 20 55), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
- Contiene dos alicates y tres destornilladores KNIPEX .