Motion
26 26 200

Knipex
26 26 200

8" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter-1000V Insulated
Artículo MI #10651940
No. Fabricante 26 26 200
Precio85.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
26 26 200

8" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter-1000V Insulated
Artículo MI #10651940
No. Fabricante 26 26 200
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
Precio85.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Incluye cortador
    Sí
  • Flexión de la mandíbula
    40 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Ángulo de la punta
    40 °

Descripción general

Descripción del fabricante
26 26 200 ALICATES DE PUNTA LARGA EN ÁNGULO CON
  • Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
  • Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
  • Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
  • Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
  • Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
  • La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo