Motion
25 06 160

Knipex
25 06 160

Alicates de punta larga de 6 1/4" con aislamiento Cutter-1000V
Artículo MI #10651941
No. Fabricante 25 06 160
Precio79.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
25 06 160

Alicates de punta larga de 6 1/4" con aislamiento Cutter-1000V
Artículo MI #10651941
No. Fabricante 25 06 160
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
Precio79.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/16 in
  • Longitud
    6 11/16 in
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.34 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de punta larga con aislamiento Cutter-1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
25 06 160 ALICATES DE PUNTA LARGA CON CUTTER-1,
  • Adecuado para trabajos de agarre y corte finos.
  • Mordazas puntiagudas y semicirculares.
  • Superficies de agarre dentadas.
  • Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 61 HRC).
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo