Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud de la mordaza1 31/32 in
- Grosor de la mordaza23/64 in
- Ancho de la mordaza21/32 in
- Longitud6 5/8 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 5/8 in
- Ancho de pieza única6 5/8 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta0.34 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta larga con aislamiento Cutter-1000V
- Color del mangoRojo/amarillo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
Descripción general
- Adecuado para trabajos de agarre y corte finos.
- Mordazas puntiagudas y semicirculares.
- Superficies de agarre dentadas.
- Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 61 HRC).
- 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
- Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.