Motion
98 99 12

Knipex
98 99 12

Herramienta estándar de 26 piezas Kit-1000V aislada
Artículo MI #10651947
No. Fabricante 98 99 12
Precio1,833.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 12

Herramienta estándar de 26 piezas Kit-1000V aislada
Artículo MI #10651947
No. Fabricante 98 99 12
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
Precio1,833.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 07 200, 70 07 160, 98 00 10, 98 00 11, 98 00 12, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 24 01, 98 24 02, 98 40, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 52, 98 53 03
  • Altura o ancho general
    15 in
  • Peso de la herramienta
    10.395 libras
  • Ancho de la herramienta
    15 in
  • Peso
    10.395

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Herramienta estándar de 26 piezas Kit-1000V aislada
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates combinados de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Extremo abierto de 4-1/4" Wrench-1,000V aislado 10 mm (98 00 10), Extremo abierto de 4-3/4" Wrench-1,000V aislado 11 mm (98 00 11), Extremo abierto de 5" Wrench-1,000V aislado 12 mm (98 00 12), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 13 mm (98 00 13), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 14 mm (98 00 14), 6" Extremo abierto Wrench-1,000V aislado 17 mm (98 00 17), Extremo abierto de 6-1/2" Wrench-1,000V aislado 19 mm (98 00 19), 6" Desmontaje Knife-1,000V Aislado (98 53 03), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislados (98 20 25, 98 20 35, 98 20 40 y 98 20 55), Destornillador para tornillos empotrados, N.o Phillips0-2-1,000V Aislado (98 24 00, 98 24 01 y 98 24 02), T-Handle-1,000V variador aislado de 1/2" (98 40), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 10 mm (98 47 10), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 11 mm (98 47 11), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 12 mm (98 47 12), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 13 mm (98 47 13), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 14 mm (98 47 14), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 17 mm (98 47 17), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 19 mm (98 47 19), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52)
  • Incluye
    98 47 19, 70 07 160, 98 00 10, 98 00 11, 98 00 12, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 24 01, 98 24 02, 98 40, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 52, 98 53 03, 03 07 200
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221017965
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    26
  • Establecer tipo
    Estuche de herramientas estándar
  • UPC_NO
    843221017965

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 12 26 PC STANDARD TOOL KIT-1,
  • Incluye 26 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas.
  • Estuche de plástico resistente a los golpes.
  • Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar las herramientas.
  • Todas las herramientas han sido probadas al 100% y cumplen con los 1000V requisitos de aislamiento.
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates combinados de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Extremo abierto de 4-1/4" Wrench-1,000V aislado 10 mm (98 00 10), Extremo abierto de 4-3/4" Wrench-1,000V aislado 11 mm (98 00 11), Extremo abierto de 5" Wrench-1,000V aislado 12 mm (98 00 12), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 13 mm (98 00 13), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 14 mm (98 00 14), 6" Extremo abierto Wrench-1,000V aislado 17 mm (98 00 17), Extremo abierto de 6-1/2" Wrench-1,000V aislado 19 mm (98 00 19), 6" Desmontaje Knife-1,000V Aislado (98 53 03), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislados (98 20 25, 98 20 35, 98 20 40 y 98 20 55), Destornillador para tornillos empotrados, N.o Phillips0-2-1,000V Aislado (98 24 00, 98 24 01 y 98 24 02), T-Handle-1,000V variador aislado de 1/2" (98 40), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 10 mm (98 47 10), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 11 mm (98 47 11), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 12 mm (98 47 12), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 13 mm (98 47 13), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 14 mm (98 47 14), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 17 mm (98 47 17), Zócalo hexagonal, 1/2"-1,000V Aislado 19 mm (98 47 19), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo